Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMX 10 03 00 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMX 10 03 00 4425
Rubix :0033-0775198
Fabricant :8019522
EAN :7323225784115

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette positive pour tournage, forme circulaire (t‑max p / rcmx) |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Taille de l’insert | 10 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,70 € HT
/ 10 unités
219,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
