Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 16 04 08-XMR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 08-XMR 4415
Rubix :0033-0789541
Fabricant :7860612
EAN :7323225046275

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max p (tnmg) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,80 € HT
/ 10 unités
280,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
