Plaquette de copiage Sandvik Coromant CP-A1104-L5 2025
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CP-A1104-L5 2025
Rubix :0033-0736770
Fabricant :7100701
EAN :7323221284428

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE COROTURN PRIME
CoroTurn® Prime, insert for turning
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 2025 |
|---|---|
| Type de plaquette | type a (coroturn® prime a-type) |
| Epaisseur | 6 mm |
| Taille de l’insert | 11 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,05 € HT
/ 5 unités
279,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
