Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 11 04 12-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 11 04 12-QM 4415
Rubix :0033-0800091
Fabricant :7859181
EAN :7323225037228

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | insert de style d (losange 55°) – t-max p |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,70 € HT
/ 10 unités
333,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
