Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMM 15 06 12-QR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMM 15 06 12-QR 4425
Rubix :0033-0799999
Fabricant :7860931
EAN :7323225048996

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | losange 55° |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,80 € HT
/ 10 unités
435,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
