Plaquette de copiage Sandvik Coromant KNUX 16 04 05L11 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :KNUX 16 04 05L11 4415
Rubix :0033-0775558
Fabricant :8021014
EAN :7323225794848

Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/LE TOURNAGE
T-Max®, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette t-max® de tournage négatif (112), plaquette en parallélogramme 55° |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 16 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,90 € HT
/ 10 unités
488,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
