Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 16 04 12-MF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 12-MF 4425
Rubix :0033-0775036
Fabricant :8019620
EAN :7323225785198

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | triangulaire (tnmg) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,80 € HT
/ 10 unités
311,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
