Plaquette de copiage Sandvik Coromant VNMG 16 04 12-MF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VNMG 16 04 12-MF 4425
Rubix :0033-0774931
Fabricant :8019631
EAN :7323225785303

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative en losange 35° (vnmg) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | ticn, al2o3 et tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,00 € HT
/ 10 unités
638,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
