Panneau Novap 4220123, Largeur : 200 mm
Plaquette d'information, format carré, 200 x 200 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4220123
Rubix :4825-6043100
EAN :3306484220123

Résumé technique
| Modèle | plaquette d'information, format carré, 200 x 200 mm |
|---|
Détails articles : PLAQUE 200X200MM HANDICAPES
Panneau d'information, format carré.Dimensions de la plaquette : 200 x 200 mm.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | plaquette d'information, format carré, 200 x 200 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,70 € HT
/ 5 unités
113,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours