Références
Festo :VABF-S4-2-S
Rubix :0326-2564211
Fabricant :573200
EAN :4052568219758
Détails articles : PLAQUE INTERMED VABF-S4-2-S
Plaque intermédiaire VABF-S4-2-S Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=3 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque intermédiaire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,91 € HT
/ unité
266,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours