Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S6-1-P1A7-N12
Plaque de liaison VABV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S6-1-P1A7-N12
Rubix :0326-2574389
Fabricant :539233
EAN :4052568177256
Détails articles : PLAQUE D VABF-S6-1-P1A7-N12
Plaque d'alimentation VABF-S6-1-P1A7-N12 Pour terminal de distributeurs VTSA, raccord ISO. Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=617 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériaux, plaque d'alimentation=Aluminium moulé sous pression
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'interconnexion vabf selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,76 € HT
/ unité
162,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours