Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S3-2-R6C2-C-10
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S3-2-R6C2-C-10
Rubix :0326-2570676
Fabricant :546788
EAN :4052568185336
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S3-2-R6C2-C-10
Plaque de détendeurs VABF-S3-2-R6C2-C-10 Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, jusqu'à 10 bar. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 2, réversible, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,12 € HT
/ unité
247,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours