Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VAOH-F10-D12-H9-A
Levier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAOH-F10-D12-H9-A
Rubix :0326-2561443
Fabricant :4650071
EAN :4052568275037
Détails articles : LEVIER A MAIN VAOH-F10-D12-H9-A
levier à main VAOH-F10-D12-H9-A pour l’actionnement mécanique de robinets à boisseau sphérique VZBM comme accessoire verrouillable. Longueur=130 mm, Mode d'actionnement=manuel, Position de montage=indifférent, Ouverture de clé=8 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion
Informations techniques
Attributs
| Type | levier à main |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,75 € HT
/ unité
28,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours