Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-2-R3C2-C-10

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-2-R3C2-C-10
Rubix :0326-2569716
Fabricant :555762
EAN :4052568007638
PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R3C2-C-10

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R3C2-C-10


Plaque de détendeurs VABF-S1-2-R3C2-C-10 Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 4, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
328,31 € HT
/ unité
393,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours