Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S3-2-L1D1-C
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S3-2-L1D1-C
Rubix :0326-2570894
Fabricant :543601
EAN :4052568182069
Détails articles : PLAQUE ISOL. VERT. VA BF-S3-2-L1D D1-C
Plaque d'isolement verticale VABF-S3-2-L1D1-C Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, la pression d'alimentation est bloquée. Le démontage du distributeur est possible sans couper la pression du terminal. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Fermeture pour 1, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour le type 14 iso 15407-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,53 € HT
/ unité
160,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours