Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABD-C8-P1
Element de séparation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABD-C8-P1
Rubix :0326-2561763
Fabricant :1877936
EAN :4052568108267
Détails articles : ELEMENT DE SEPARAT ION VABD-C8-P1 1
Élément de séparation VABD-C8-P1 Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Couple de serrage max.=1 Nm, Poids du produit=9,8 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériaux élément séparateur=(* Laiton, * Bronze de béryllium)
Informations techniques
Attributs
| Type | déconnecteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,53 € HT
/ unité
88,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours