Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACS-C-C1-7A

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Festo :VACS-C-C1-7A
Rubix :0326-2247682
Fabricant :8025337
EAN :4052568279141
BOBINE VACS-C-C1-7A 8025337

Résumé technique

Typebobine magnétique avec protection antidéflagrante

Détails articles : BOBINE VACS-C-C1-7A 8025337


Bobine VACS-C-C1-7A Plan de pose type C, selon EN 175 301, 48 V CA/50-60 Hz. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=48 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 2,5 VA, puissance de maintien 1,9 VA, Variations de tension admissibles=+/- 10 %

Informations techniques


Attributs
Typebobine magnétique avec protection antidéflagrante
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours