Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-8-P3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-30E-G34-8-P3
Rubix :0326-2562797
Fabricant :8026401
EAN :4052568280130
BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-8-P3

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-8-P3


Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-8-P3 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=3492 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
332,05 € HT
/ unité
398,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours