Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y5-41-05-C8F-Q

Manifold multiple

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y5-41-05-C8F-Q
Rubix :0338-2269645
Fabricant :SS5Y5-41-05-C8F-Q
EAN :3618036209907
EMBASE SERIE SS5Y5-41-05-C8F-Q SS5Y5-41-05-C8F-Q

Résumé technique

Typeembase serie ss5y5-41-05-c8f-q ss5y5-41-05-c8f-q

Documents

Détails articles : EMBASE SERIE SS5Y5-41-05-C8F-Q SS5Y5-41-05-C8F-Q


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Disponible en version à port de corps ou à montage sur plaque de base, le SY peut être utilisé individuellement ou avec un collecteur.
Manifold base

Informations techniques


Attributs
Typeembase serie ss5y5-41-05-c8f-q ss5y5-41-05-c8f-q
93,80 € HT
/ unité
112,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours