Manodétendeur Festo VABF-S2-2-F1B1-C

Plaque de régulation VABF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S2-2-F1B1-C
Rubix :0326-2569698
Fabricant :555789
EAN :4052568200107
EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VA ABF-S2-2-F1B1-C

Résumé technique

Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VA ABF-S2-2-F1B1-C


Embase avec limiteur de débit VABF-S2-2-F1B1-C Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Embase avec limiteur de débit réduction du débit d'échappement, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
157,91 HT
/ unité
189,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours