Manodétendeur Festo VRPA-C-Q6-E

Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :VRPA-C-Q6-E
Rubix :0326-2558449
Fabricant :8086001
EAN :4052568458652
MANODETENDEUR VRPA-C-Q6-E

Résumé technique

Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar

Détails articles : MANODETENDEUR VRPA-C-Q6-E


présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

Régule la pression de service indépendamment des variations de la pression d'entrée
Avec échappement secondaire et fonction de retour
Régulateur à piston avec alimentation en pression de passage
Efficacité énergétique accrue grâce au réglage de la pression en fonction du mouvement
Actionnement direct
Avec ou sans manomètre
Raccordements : connecteur push-in aux deux extrémités, connecteur fileté/push-in

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar
84,65 € HT
/ unité
101,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours