Manodétendeur Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1
Rubix :0326-2562474
Fabricant :8024258
EAN :4052568278960
REDUCTEUR DE PRE VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK

Résumé technique

Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK


Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar
819,70 € HT
/ unité
983,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours