Références
Festo :VMPA1-IC-AP-1
Rubix :0326-2576981
Fabricant :533394
EAN :4052568086480
Détails articles : EMBASE VMPA1-IC-AP-1
Embase VMPA1-IC-AP-1 Pour distributeur individuel MPA1, air de pilotage interne. Largeur=20,2 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=10,5 mm, Pression de service=3 - 8 bar, Pression de commande=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,72 € HT
/ unité
156,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours