Terminal de vanne Festo CPX-P-8DE-N-IS

Module

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-P-8DE-N-IS
Rubix :0326-2565508
Fabricant :565934
EAN :4052568213404
MODULE D

Résumé technique

Typemodule d'entrée pour terminal cpx

Détails articles : MODULE D


Module d'entrée CPX-P-8DE-N-IS Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Dimension modulaire=50 mm, Nombre d'entrées=8, Diagnostic=(* - Rupture de fil par canal, * - Dépassement des valeurs limites par canal, * - Court-circuit par canal, * - Erreur de paramétrage), Paramétrage=(* - Format de données, * - Temporisation anti-rebond d'entrée par canal, * - Fonction d'entrée par canal, * - Valeur de remplacement en cas de diagnostic par canal, * - Temps d'extension de signal par canal, * - Temps de comptage par canal, * - Surveillance des valeurs limites par canal, * - Surveillance des courts-circuits par canal, * - Surveillance des paramètres, * - Configuration de comptage par canal, * - Limite haute par canal, * - Valeur limite basse par canal, * Surveillance rupture de fil/canal)

Informations techniques


Attributs
Typemodule d'entrée pour terminal cpx
849,87 HT
/ unité
1 019,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours