Pistolet à colle époxy Loctite 267452, Type: Pistolet doseur | Contenance: 50 ml
Pistolet manuel
Voir les informations techniquesRéférences
Loctite :267452
Rubix :0166-8000274
Fabricant :267452
EAN :8410642209174

Détails articles : PISTOLET MANUEL PLX 050 1/1-2/1
Le pistolet de dépose pour cartouche bicomposant LOCTITE 50 ml est un outil manuel spécialement conçu pour l’application d’adhésifs bicomposants. Il assure une distribution précise et contrôlée des colles époxy, méthacrylates de méthyle (MMA) et uréthanes, qu’elles soient à faible ou à haute viscosité. Ce dispositif permet une application propre, régulière et sans gaspillage, ce qui en fait un choix judicieux pour les utilisateurs souhaitant maîtriser la consommation de leurs produits. Il est compatible avec des cartouches doubles de 50 ml, et prend en charge plusieurs rapports de mélange, notamment 1:1, 2:1 et 10:1 grâce à son kit de conversion inclus.
Spécifications :
- Capacité de la cartouche : 50 ml
- Type de fonctionnement : Manuel
- Type de cartouche : Double
- Rapports de mélange compatibles : 1:1, 2:1, 10:1
- Types d’adhésifs compatibles : Époxydes, MMA, Uréthanes
- Types d’emballages compatibles : Cartouches de type B et S.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Capacité de la cartouche : 50 ml
- Type de fonctionnement : Manuel
- Type de cartouche : Double
- Rapports de mélange compatibles : 1:1, 2:1, 10:1
- Types d’adhésifs compatibles : Époxydes, MMA, Uréthanes
- Types d’emballages compatibles : Cartouches de type B et S.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Distribution précise des adhésifs pour un rendu professionnel et propre ;
- Réduction du gaspillage grâce à un système manuel économique ;
- Compatible avec plusieurs types de cartouches et de rapports de mélange ;
- Fonctionne avec une large gamme d’adhésifs bicomposants, y compris les époxydes, MMA et uréthanes ;
- Inclus un kit de conversion pour s’adapter à différents rapports de mélange.
- Réduction du gaspillage grâce à un système manuel économique ;
- Compatible avec plusieurs types de cartouches et de rapports de mélange ;
- Fonctionne avec une large gamme d’adhésifs bicomposants, y compris les époxydes, MMA et uréthanes ;
- Inclus un kit de conversion pour s’adapter à différents rapports de mélange.
Applications
Ce pistolet de dépose LOCTITE est recommandé pour l’application d’adhésifs bicomposants dans les environnements où la précision et le contrôle sont essentiels. Il convient parfaitement aux opérations de collage dans les secteurs industriels, tels que l’assemblage de composants, la maintenance industrielle ou encore la fabrication. Idéal pour l’application de méthacrylates de méthyle, d’époxydes en deux parties et d’uréthanes, il est utilisé dans des contextes nécessitant un mélange précis des composants. Son format compact et sa compatibilité avec les cartouches de 50 ml en font un outil pratique pour les ateliers de petite et moyenne taille, ainsi que pour les équipes de terrain.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Type | pistolet doseur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,34 € HT
/ unité
139,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h