Mélangeur de colle Loctite 984569, Modèle: PLX 050 Mixer

Mélangeur PLX 050 - 24 éléments

Voir les informations techniques

Références

Loctite :984569
Rubix :0166-8014420
Fabricant :1487440
EAN :4058093026441
MIXEUR PLX 050 20 ELEM. SACHET DE 10

Résumé technique

Modèleplx 050 mixer

Détails articles : MIXEUR PLX 050 20 ELEM. SACHET DE 10


Destinées aux colles structurales, les buses de mélange Loctite facilitent l’application des systèmes bi-composant en cartouches 50 ml (type A).

Caractéristiques :
La buse de mélange statique Loctite s’utilise avec des cartouches bi-composant de 50 ml, notamment en configuration 2 x 25 ml avec rapport 1:1. Son système à baïonnette permet une fixation rapide sur la cartouche et limite les manipulations lors des changements. La géométrie interne assure un mélange homogène des adhésifs sans opération de prémélange manuel. Le bec de sortie est précis et permet d'appliquer la colle proprement et avec précision. Ces buses sont compatibles avec la plupart des colles époxy et polyuréthanes conditionnés en 50 ml.

Spécifications :
- Référence Loctite : 984569.
- Type : mélangeur PLX 050.
- Volume de cartouche compatible : 50 ml.
- Configuration cartouche : 2 x 25 ml.
- Rapport de mélange : 1:1.
- Nombres d'éléments dans chaque buse : 24.
- Type de cartouche : type A.
- Conditionnement : sachet de 10 pièces.
- Type de raccord : baïonnette.

Points forts

- Mélange reproductible des adhésifs bi-composant, réduisant les variations d’application.
- Suppression du prémélange manuel, limitant les erreurs de dosage et les pertes de temps.
- Dépose propre et précise.

Applications

Les buses de mélange Loctite sont utilisées pour l’application de colles structurales dans les opérations d’assemblage et la construction d’équipements. Elles interviennent également en maintenance industrielle, notamment pour le collage d’éléments mécaniques ou structurels. Leur usage convient aux environnements d’atelier et aux lignes de production nécessitant un mélange précis des adhésifs bicomposant en cartouches 50 ml.

Informations techniques


Attributs
Modèleplx 050 mixer
41,32 € HT
/ sachet
49,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h