Pistolet à colle époxy 3M 7000006768, Type: Piston | Contenance: 200 ml
3M™ Scotch-Weld™ EPX Applicateurs manuels et plongeurs
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000006768
Rubix :0168-8013104
Fabricant :7000006768
EAN :04001895845659

Détails articles : PISTON 1/1 1/2 POUR PISTOLET EPX UC 5
Mesurez, mélangez et appliquez des adhésifs et des composés d'enrobage à deux parties avec le piston 3M™ Scotch Weld™ EPX™ 1:1. Notre piston fonctionne avec l'applicateur 3M™ Scotch Weld™ EPX et les cartouches de 50 ml pour mesurer avec précision les besoins exacts pour une application uniforme facile.Utilisez les accessoires 3M d'origine pour garantir des performances précises pour le système idéal pendant l'assemblage, l'entretien et en service sur le terrain.
3M™ Scotch-Weld™ EPX Plunger pour applicateur manuel. À utiliser avec les cartouches 1:1 et 2:1 de 200 ml.
Points forts
Conçu pour être utilisé avec nos cartouches Duo-Pak 3M™ Scotch-Weld™ de 50mL;Fournit le ratio exact des composants;Accessoire approuvé pour l'applicateur 3M™ Scotch-Weld™ EPX;Accessoires authentiques 3M Scotch-Weld EPX;Facile à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200 ml |
|---|---|
| Type | piston |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € HT
/ unité
18,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h