Micromètre intérieur à 3 touches Mahr 4487706, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 30 mm
Pistolet autocentrant 844 Micromar
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4487706
Rubix :4519-0774338
EAN :4059192021528

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 30 mm |
| Profondeur de mesure standard | 68 mm |
Détails articles : PISTOLET AUTOCENTRANT 25-30 TETE DE MESURE INCLUS
Pistolet de mesure intérieure autocentrant Micromar 844 A
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 30 mm |
| Profondeur de mesure standard | 68 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 218 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 418,41 € HT
/ unité
1 702,09 € TTC
- Epuisé