Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation Bosch PFS 5000 E (0603207200)

PISTOLET A PEINTURE PFS 5000 E

Voir les informations techniques

Références

Bosch :PFS 5000 E (0603207200)
Rubix :0136-5267742
Fabricant :0603207200
EAN :3165140731140
PISTOLET A PEINTURE PFS 5000 E

Résumé technique

Typepistolet à peinture
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PISTOLET A PEINTURE PFS 5000 E


PFS 5000 E
PFS 5000 E

Points forts

Très grande mobilité et grande portée grâce aux tuyau flexible de 4 m et aux roues intégrées.
Débit d'air réglable en continu pour un bon contrôle de l'application de peinture.

Applications

Le pistolet à peinture le plus puissant et le plus polyvalent de sa catégorie. Idéal pour vos travaux de peinture à l'intérieur comme à l'extérieur (rénovation, murs, planchers, habillages de garage…).

Informations techniques


Attributs
Typepistolet à peinture
Contenance1000 ml
398,60 € HT
/ unité
478,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h