Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 20677

3M PPS 2.0 Adaptateur

Voir les informations techniques

Références

3M :20677
Rubix :0069-5448265
Fabricant :7100116971
EAN :04054596292345
ADAPTATEUR INOX PPS 2.0 TYPE S43 POUR IWATA LS400 ET WS400

Résumé technique

Typeadaptateur mâle

Détails articles : ADAPTATEUR INOX PPS 2.0 TYPE S43 POUR IWATA LS400 ET WS400


Les adaptateurs, spécialement conçus, facilitent l'utilisation du système PPS 3M Série 2.0 avec pratiquement tous les modèles de pistolet de pulvérisation.
L’adaptateur PPS 3M Série 2.0 convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système de préparation de peinture (PPS) 3M Série 2.0.

Points forts

Nouvellement conçu, l'adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 fournit une connexion à quatre points et une plate-forme plus large de 360° pour assurer une connexion stable et fiable avec le couvercle du pistolet de pulvérisation
Stabilité améliorée du godet au pistolet de pulvérisation
Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur mâle
686,20 € HT
/ 10 unités
823,44 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours