Pince ER Sandvik Coromant 393.14-40 240
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-40 240
Rubix :0033-0769580
Fabricant :5760577

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 24 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | er40 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Plage de serrage, minimum | 23 mm |
| Plage de serrage, maximum | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,81 € HT
/ unité
167,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h