Références
Omega Products :OM32961
Rubix :R745-0782142

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER32 DIA 6,3 CARRE ARRIERE 5
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Plage de serrage, minimum | 5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,61 € HT
/ unité
45,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
