Pince ER Sandvik Coromant 393.14-25 D060X049
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-25 D060X049
Rubix :0033-0764551
Fabricant :6766981



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | 8 |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Plage de serrage, minimum | 4,9 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,10 € HT
/ unité
308,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h