Pince ER Sandvik Coromant A393.14-20-8 NO
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A393.14-20-8 NO
Rubix :0033-0757403
Fabricant :5722935



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 20,8 mm |
| Longueur | 31,5 mm |
| Pince | tapschacht |
| Porte-outil | er20 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 3,33 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4,27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,06 € HT
/ unité
277,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h