Références
Sandvik Coromant :A393.15-20 1/2
Rubix :0033-0757374
Fabricant :5966354



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 12,7 mm |
| Longueur | 31,5 mm |
| Pince | 1/2 |
| Porte-outil | er20 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 12,2 mm |
| Plage de serrage, maximum | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,50 € HT
/ unité
190,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h