Pince ER Sandvik Coromant 391.60A-OZ J461
Pinces caoutchouc pour queues de tarauds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :391.60A-OZ J461
Rubix :0033-0769650
Fabricant :5759798

Documents
Détails articles : PINCE CAOUTCHOUC P/QUEUES DE TARAUDS
Pinces caoutchouc pour queues de tarauds
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 44 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Longueur | 19 mm |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Plage de serrage, minimum | 10 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,69 € HT
/ unité
500,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h