Pince ER Sandvik Coromant 393.14-40 070
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-40 070
Rubix :0033-0769595
Fabricant :5760522

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 41 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | 393.14 (tool style) / koelmiddel-uitvoering |
| Porte-outil | er40 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,81 € HT
/ unité
167,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h