Pince ER Sandvik Coromant 391.60A-OZ J443
Pinces caoutchouc pour queues de tarauds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :391.60A-OZ J443
Rubix :0033-0769651
Fabricant :5759838
EAN :10580721

Documents
Détails articles : PINCE CAOUTCHOUC P/QUEUES DE TARAUDS
Pinces caoutchouc pour queues de tarauds
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 7 mm |
| Longueur | 16 mm |
| Pince | tap shank (din 6345) |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Plage de serrage, minimum | 2,8 mm |
| Plage de serrage, maximum | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,52 € HT
/ unité
186,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h