Pince ER Sandvik Coromant 393.14-11 0450
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-11 0450
Rubix :0033-0767669
Fabricant :5760460

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,4 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 4,5 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 4 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,82 € HT
/ unité
114,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h