Pince ER Sandvik Coromant 393.14-11 D028X021
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-11 D028X021
Rubix :0033-0764564
Fabricant :5760405



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,4 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Pince | tap shank din (metrisch): 4,50 x 3,40 |
| Porte-outil | er11 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 2,1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 2,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,83 € HT
/ unité
277,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h