Références
Festo :DHEB-10-E-D-E-L
Rubix :0326-2565278
Fabricant :1320766
EAN :4052568229863

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-10-E-D-E-L
Pince à soufflet DHEB-10-E-D-E-L Taille=10, Course des soufflets=4 mm, Diamètre mini pour la préhension=10,5 mm, Diamètre max pour la préhension=14 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Diamètre vérin | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,96 € HT
/ unité
263,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours