Références
Festo :DHEB-51-E-D-S-P
Rubix :0326-2565213
Fabricant :1320785
EAN :4052568230050

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-51-E-D-S-P
Pince à soufflet DHEB-51-E-D-S-P Taille=51, Course des soufflets=18 mm, Diamètre mini pour la préhension=54 mm, Diamètre max pour la préhension=68 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 18 mm |
| Diamètre vérin | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,05 € HT
/ unité
562,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours