Références
Festo :HGWM-12-EO-G7
Rubix :0326-2573777
Fabricant :185700
EAN :4052568144647
Détails articles : PINCE SER.ANGUL HGWM-12-EO-G7
Pince à serrage angulaire HGWM-12-EO-G7 Micro, avec filetage. Taille=12, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=0,5 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=0,03 mm, Ange d'ouverture max.=18,5 deg, Répétitivité pince=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Force | 20 N |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Matière du corps | acier inoxydable |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,30 € HT
/ unité
347,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours