Pince pneumatique SMC MRHQ25D-180S-N

Pince rotative série MRHQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MRHQ25D-180S-N
Rubix :0338-2051448
Fabricant :00072739
EAN :3618036368307
ROTO-PINCE D.25 D.E 180DEG MRHQ25D-180S-N

Résumé technique

Typegrippeur rotatif
Course du cylindre14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROTO-PINCE D.25 D.E 180DEG MRHQ25D-180S-N


La série MRHQ est une série de roto-pinces aptes pour les opérations de maintien de pièces ou de trajet inversé sur les lignes de transfert. L'intégration des fonctions de serrage et de rotation dans une conception compacte élimine le raccordement périphérique du produit précédent (table rotative + accouplement + pince pneumatique). La longueur de la série MRHQ a été réduite d'environ 20% par rapport aux produits précédents.
Pince rotative serie mrhq

Informations techniques


Attributs
Typegrippeur rotatif
Course du cylindre14 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 901,01 HT
/ unité
2 281,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours