Références
Festo :DFM-50-200-P-A-KF
Rubix :0326-2462529
Fabricant :170952
EAN :4052568140335

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-50-200-p-a-kf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-50-200-P-A-KF
Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier
Points forts
- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
Applications
- Serrage
- Levage
- Arrêt
- Levage
- Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-50-200-p-a-kf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,16 € HT
/ unité
1 119,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h