Entraînement linéaire SMC MXJ6-15N
MXJ, Table coulissante miniature de haute précision (ø4.5, ø6, ø8)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXJ6-15N
Rubix :0338-2503066
Fabricant :MXJ6-15N

Résumé technique
| Type | table à glissière pneumatique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXJ
Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.
Points forts
Courses jusqu'à 20 mm.Montage frontal et supérieur.Parallélisme de déplacement : 0,005 mm.Spécification pour salle blanche disponible.Plage de pression de fonctionnement : 0,15 à 0,7 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type | table à glissière pneumatique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,24 € HT
/ unité
457,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours