Références
Festo :DGSL-20-30-P1A
Rubix :0326-2490443
Fabricant :544016
EAN :4052568183592

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgsl-20-30-p1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-20-30-P1A
Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgsl-20-30-p1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
945,27 € HT
/ unité
1 134,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours