Entraînement linéaire Festo ELGC-TB-KF-45-1500
Axe a courroie crantee
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ELGC-TB-KF-45-1500
Rubix :0326-2559628
Fabricant :8062775
EAN :4052568296049

Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-45-1500
Axe à courroie crantée ELGC-TB-KF-45-1500 Axe à courroie crantée ELGC-TB-KF-45-1500 Taille: 45; Poussée max. Fx: 75; Répétabilité: ±0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | axe à courroie crantée |
|---|---|
| Course du cylindre | 1500 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 45 |
| Série | elgc-tb-kf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 182,55 € HT
/ unité
1 419,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours