Entraînement linéaire Festo CLR-12-20-R-P-A
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-12-20-R-P-A
Rubix :0326-2576889
Fabricant :535433
EAN :4052568015855

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-12-20-R-P-A
Vérin de serrage pivotant CLR-12-20-R-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la droite. Configuration de montage normalisée selon ISO 21287. Course totale=29 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M3, Angle d'oscillation=90 deg +/- 4 deg, Course de serrage=20 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,75 € HT
/ unité
456,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours