Références
Omega Products :OM32119
Rubix :R745-0782485

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER16 5,5-4,5MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5,5 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | er16 |
| Plage de serrage, minimum | 4,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours